Bezpečnostní filtrační sáček, 5 kusů Pro GAS 35 H AFC

Artiklové číslo: 2607432050
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Filtr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2607432050
EAN / GTIN 4059952574868
Číslo výrobce 2607432050
L-číslo L00590 1919

Popis

Popis:

  • Vnitřní vliesový filtrační sáček a vnější sáček pro bezprašnou likvidaci nebezpečného prachu
  • Vhodný pro suché vysávání prachu třídy H
  • Doporučuje se deaktivovat funkci AFC
  • Vhodný pro: GAS 35 H AFC Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Vnitřní filtrační sáček z rouna a vnější sáček pro bezprašnou likvidaci nebezpečného prachu.
  • Rozměr na šířku: 345 mm
  • Rozměr výšky: 70 mm
  • Rozměr délky: 498 mm
  • Hrubá hmotnost: 1,16 kg
  • Popis výkonu: Bezprašná likvidace
  • Čistá hmotnost: 0,4 kg
  • Specifické RTB3: Při použití filtračních sáčků z netkané textilie vypněte automatické čištění filtru (AFC), aby nedošlo k poškození sáčku.
  • Specifické RTB4: Plastový sáček z polyethylenu (PE) s integrovaným filtračním sáčkem z rouna a těsněním pro bezprašnou likvidaci odpadu
  • Objem: 12,027 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Integrovaný filtr pro bezprašnou likvidaci

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku