Sáček na mokré vysávání . Pro vysavače

Artiklové číslo: 2607432039
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Filtr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2607432039
EAN / GTIN 3165140713627
Číslo výrobce 2607432039

Popis

Popis:

  • Vhodné pro suché i mokré vysávání prachu třídy L a M, jako jsou betonové piliny a kaly
  • Při použití mokrých filtračních sáčků vypněte automatické čištění filtru (AFC), aby nedošlo k poškození sáčku
  • Vhodné pro: GAS 35 L AFC
  • GAS 35 L SFC+
  • GAS 35 M AFC
  • GAS 55 M AFC Professional.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 300 mm
  • Rozměr výšky: 40 mm
  • Rozměr délky: 390 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,56 kg
  • Čistá hmotnost: 0,449 kg
  • Specifický RTB2: Vhodnější pro mokré vysávání než filtrační sáčky z rouna
  • Specifické RTB3: Extrémně odolný filtrační sáček pro mokré filtrování ze směsi papíru a syntetických vláken, odolný proti roztržení
  • Objem: 4,68 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Filtrační sáček

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku