Filtrační sáček z netkané textilie pro vysavač GAS 55 M AFC Professional. Pro vysavače

Artiklové číslo: 2607432038
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Filtr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2607432038
EAN / GTIN 3165140713610
Číslo výrobce 2607432038

Popis

Popis:

  • Filtrační sáček z netkané textilie je náhradní sáček pro suché vysávání
  • Sáček z netkané textilie jednoduše sbírá a zadržuje prach
  • Nabízí lepší životnost, výkon a bezpečnost ve srovnání se standardními papírovými sáčky
  • Vhodný pro suché vysávání prachu třídy L a M i pro jednoduché mokré vysávání
  • Při použití filtračního sáčku z netkané textilie se ujistěte, že je vypnuto automatické čištění filtru, aby nedošlo k poškození filtračního sáčku z netkané textilie
  • Vhodný: GAS 55 M AFC Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Ve srovnání se standardními papírovými sáčky nabízí lepší odolnost, výkon a bezpečnost.
  • Rozměr na šířku: 455 mm
  • Rozměr výšky: 45 mm
  • Rozměr délky: 540 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,861 kg
  • Popis výkonu: Náhradní sáček
  • Čistá hmotnost: 0,68 kg
  • Specifické RTB1: Určeno pro vysavače Bosch
  • Specifický RTB2: V porovnání s papírovými filtračními sáčky je jejich kapacita větší díky optimálnímu rozložení v prostoru a díky třívrstvému materiálu je ve stejném srovnání odolnější proti roztržení.
  • Specifické RTB3: Pokud používáte filtrační vak z netkané textilie, ujistěte se, že je funkce automatického čištění filtru vypnutá, aby nedošlo k poškození filtračního vaku z netkané textilie.
  • Objem: 11,057 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Náhradní sáček pro suché odsávání

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku