{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SCMT 09T304 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | HB7035-1 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | silně přerušovaný | |
Lamač třísek | SS | |
Hloubka řezu ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 120 m/min - 350 m/min | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260742 HB7035-1 | |
EAN / GTIN | 4045197874405 | |
Číslo výrobce | 260742 HB7035-1 |