{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SCMT 09T304 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | HB7010-1 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | SS | |
Hloubka řezu ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 150 m/min - 500 m/min | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260742 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780614 | |
Číslo výrobce | 260742 HB7010-1 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
SCMT 09T304, Typ: HB7010-1
na poptávku
Ihned k dodání
734 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
293,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
244,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
385 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
174 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
257 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
566 ks okamžitě k dodání
139,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK |
Podmínky řezu | kontinuální | lehce přerušovaný | silně přerušovaný | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný |
Hloubka řezu ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,4 mm - 1,5 mm |
Lamač třísek | SS | SS | SS | SS | PF |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 150 m/min - 500 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 120 m/min - 330 m/min |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |