Akumulátor GBA 18V 4,0Ah ProCore

Artiklové číslo: 2607337320
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
Katalogové číslo 2607337320
EAN / GTIN 4059952586021
Číslo výrobce 2607337320
L-číslo L00590 2216

Popis

Popis:

  • Zásuvný Li-ion akumulátor ECP (s elektronickou ochranou článků) a LZA (indikátor stavu nabití) poskytuje výkon akumulátoru bez paměti a efektu líné baterie
  • ECP umožňuje elektronické monitorování článků v akumulátoru
  • Tím se v případě přetížení automaticky sníží výstupní výkon v zařízení, přehřátí nebo hlubokého vybití
  • Zobrazením stavu nabití informuje LTA uživatele o tom, kolik energie je k dispozici
  • Baterie má také nízkou míru samovybíjení
  • Po 30 dnech nečinnosti baterie je její úroveň stále na 96 % jmenovité kapacity.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 93 mm
  • Rozměr výšky: 74 mm
  • Rozměr délky: 137 mm
  • Kapacita baterie Ah: 4.0
  • Hrubá hmotnost: 0,671 kg
  • Čistá hmotnost: 0,671 kg
  • Objem: 0,943 dm3
  • Technologie článků: Li-Ion

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku