Akumulátor GBA 18 V 8,0 Ah ProCore

Artiklové číslo: 2607337306
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
    Katalogové číslo 2607337306
    EAN / GTIN 3165140987608
    Číslo výrobce 2607337306

    Popis

    Popis:

    • Li-iontová zásuvná baterie s CLI (indikátorem úrovně nabití) poskytuje energii bez paměti a efektu líné baterie
    • LTA informuje uživatele o tom, kolik energie je k dispozici, zobrazením úrovně nabití
    • Baterie má také nízkou míru samovybíjení
    • Po 30 dnech nečinnosti baterie je úroveň nabití stále na 96 % jmenovité kapacity

    Charakteristika:

    • Rozměr na šířku: 86 mm
    • Rozměr výšky: 119 mm
    • Rozměr délky: 126 mm
    • Kapacita baterie Ah: 8.0
    • Hrubá hmotnost: 1,105 kg
    • Čistá hmotnost: 1,105 kg
    • Objem: 1,289 dm3
    • Technologie článků: Li-Ion

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku