Akumulátor GBA 12V 6,0 Ah

Artiklové číslo: 2607337302
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
Katalogové číslo 2607337302
EAN / GTIN 3165140987585
Číslo výrobce 2607337302
L-číslo L00590 2240

Popis

Popis:

  • Je kompatibilní s akumulátorovým 12 V elektrickým nářadím Bosch z řady pro řemeslníky pro tyčové akumulátory
  • Tyčový li-ion akumulátor ECP je vhodný pouze pro lithium-iontové nářadí stejné napěťové třídy z řady pro řemeslníky
  • Tyčový li-ion akumulátor je vhodný pouze pro lithium-iontové nářadí stejné napěťové třídy z řady pro řemeslníky
  • . Li-Ion akumulátor ECP (s elektronickou ochranou článků) zajišťuje napájení akumulátoru bez paměťového a líného efektu
  • ECP umožňuje elektronické monitorování článků v akumulátoru
  • To znamená, že v případě přetížení se automaticky sníží výstupní výkon v přístroji, přehřátí nebo hlubokého vybití se automaticky sníží.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: ECP automaticky snižuje výkon v případě přetížení, přehřátí a hlubokého vybití
  • Rozměr na šířku: 93 mm
  • Rozměr výšky: 76 mm
  • Rozměr délky: 121 mm
  • Kapacita baterie Ah: 6.0
  • Hrubá hmotnost: 0,474 kg
  • Popis výkonu: Bez paměťového efektu
  • Čistá hmotnost: 0,474 kg
  • Specifické RTB1: Bez paměťového efektu. Akumulátor lze dobíjet při libovolném stupni nabití.
  • Specifické RTB3: Vhodné pro profesionální nářadí Bosch s lithium-iontovou baterií stejné napěťové třídy
  • Objem: 0,855 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Bez paměťového efektu nebo efektu líné baterie
  • Technologie článků: Li-Ion

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku