Akumulátor GBA 18V 5,0Ah M-C

Artiklové číslo: 2607337070
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
Druh produktu akumulátor

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2607337070
EAN / GTIN 3165140801300
Číslo výrobce 2607337070
L-číslo L00590 2211

Popis

Popis:

  • Výsuvný Li-Ion akumulátor ECP (s elektronickou ochranou článků) a LZA (indikátor stavu nabití) poskytuje výkon akumulátoru bez paměti a efektu líné baterie
  • ECP umožňuje elektronické monitorování článků v akumulátoru
  • Tím se automaticky sníží výstupní výkon v zařízení v případě přetížení, přehřátí nebo hlubokého vybití
  • LZA informuje uživatele zobrazením stavu nabití, kolik energie je k dispozici
  • Akumulátor má také nízkou míru samovybíjení
  • Po 30 dnech nečinnosti akumulátoru je úroveň nabití stále na 96 % jmenovité kapacity
  • Zásuvný akumulátor 18 V Li-Ion ECP je vhodný pouze pro Li-Ion nářadí z řady Craftsman stejné napěťové třídy
  • Je kompatibilní s akumulátorovým 18 V elektrickým nářadím Bosch z řady Craftsman pro zásuvné akumulátory.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 86 mm
  • Rozměr výšky: 70 mm
  • Rozměr délky: 130 mm
  • Kapacita baterie Ah: 5.0
  • Hrubá hmotnost: 0,69 kg
  • Čistá hmotnost: 0,62 kg
  • Objem: 0,783 dm3
  • Technologie článků: Li-Ion

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku