Sada baterií 9,6 V 2,6Ah O-Pack HD, NiMH

Artiklové číslo: 2607335682
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu akumulátor

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2607335682
EAN / GTIN 3165140334655
Číslo výrobce 2607335682

Popis

Popis:

  • Je kompatibilní s 9, 6 V akumulátorovým nářadím Bosch pro akumulátory V-O
  • Akumulátor O (NiMH) umožňuje skladování až po dobu 6 měsíců bez nutnosti nabíjení
  • Akumulátory NiMH (nikl- metal hydridové) akumulátory mají nízkou míru samovybíjení
  • Po 30 dnech nečinnosti má tento akumulátor stále 75 % jmenovité kapacity
  • Akumulátor lze použít také jako alternativu k NiCd (nikl-kadmiovým) akumulátorům stejné napěťové třídy s přihrádkou pro O akumulátor.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 86 mm
  • Rozměr výšky: 80 mm
  • Rozměr délky: 143 mm
  • Kapacita baterie Ah: 2.6
  • Hrubá hmotnost: 0,58 kg
  • Čistá hmotnost: 0,58 kg
  • Objem: 0,984 dm3
  • Technologie článků: NiMH

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku