Vícenapěťová rychlonabíječka GAL 18V-40

Artiklové číslo: 2607226252
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
Katalogové číslo 2607226252
EAN / GTIN 3165140987677
Číslo výrobce 2607226252

Popis

Popis:

  • Multivoltová rychlonabíječka umožňuje rychlé nabíjení
  • Systém vzduchového chlazení cirkuluje v baterii čerstvý vzduch a udržuje teplotu mezi 0 a 45 °C
  • Tím se výrazně zkracuje doba nabíjení a zvyšuje životnost baterie
  • Asymptotický nabíjecí algoritmus nabíječky umožňuje rychlé nabíjecí časy.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 140 mm
  • Rozměr výšky: 95 mm
  • Rozměr délky: 250 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,6 kg
  • Vstupní napětí(a) V: 230
  • Vstupní napětí, do V: 230
  • Nabíjecí proud A: 4.0
  • Popis výkonu: Rychlá doba nabíjení
  • Čistá hmotnost: 0,6 kg
  • Specifické RTB1: Vzduchový chladicí systém zajišťuje cirkulaci čerstvého vzduchu v baterii: výrazně zkracuje dobu nabíjení, prodlužuje životnost
  • Specifický RTB2: Asymptotický nabíjecí algoritmus nabíječky umožňuje rychlé nabíjení.
  • Objem: 3,325 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Rychlá doba nabíjení