Rychlonabíječka AL 1880 CV EU

Artiklové číslo: 2607225922
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
Druh produktu Nabíječka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2607225922
EAN / GTIN 3165140880862
Číslo výrobce 2607225922
L-číslo L00590 2208

Popis

Popis:

  • Je vhodná pro turbo nabíjení 14,4 až 18 V Li-ion akumulátorů z akumulátorového nářadí Bosch
  • Vícevoltová rychlonabíječka umožňuje rychlé nabíjení
  • Systém vzduchového chlazení zajišťuje cirkulaci čerstvého vzduchu přes akumulátor, takže teplota zůstává mezi 0 a 45 °C
  • Tím se výrazně zkracuje doba nabíjení a prodlužuje životnost akumulátoru
  • Asymptotický nabíjecí algoritmus nabíječky umožňuje rychlé nabíjení.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Nabíječka s proudem 8,0 A
  • Rozměr na šířku: 215 mm
  • Rozměr výšky: 92 mm
  • Rozměr délky: 160 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,858 kg
  • Vstupní napětí(a) V: 230
  • Vstupní napětí, do V: 230
  • Nabíjecí proud A: 8.0
  • Verze pro danou zemi: EU
  • Popis výkonu: Rychlá doba nabíjení
  • Čistá hmotnost: 0,858 kg
  • Specifické RTB1: Vzduchový chladicí systém zajišťuje cirkulaci čerstvého vzduchu v baterii: výrazně zkracuje dobu nabíjení, prodlužuje životnost
  • Specifický RTB2: Asymptotický nabíjecí algoritmus nabíječky umožňuje rychlé nabíjení.
  • Specifické RTB3: Vhodné pro turbo nabíjení 14,4 až 18 V Li-ion akumulátorů z akumulátorového nářadí Bosch
  • Objem: 3,165 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Rychlá doba nabíjení

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku