AL 3680 CV rychlonabíječka Li-Ion

Artiklové číslo: 2607225900
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nabíječka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2607225900
EAN / GTIN 3165140847438
Číslo výrobce 2607225900
L-číslo L00590 2260

Popis

Popis:

  • Multivoltová rychlonabíječka umožňuje rychlé nabíjení
  • Systém vzduchového chlazení zajišťuje cirkulaci čerstvého vzduchu v baterii, takže teplota zůstává v rozmezí 0 až 45 °C
  • Tím se výrazně zkracuje doba nabíjení a prodlužuje životnost akumulátoru
  • Asymptotický nabíjecí algoritmus nabíječky umožňuje rychlé nabíjecí časy
  • Je vhodná pro turbo nabíjení 14,4 až 36V Li-ion akumulátorů akumulátorového nářadí Bosch.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Nabíječka s proudem 8,0 A
  • Rozměr na šířku: 180 mm
  • Rozměr výšky: 92 mm
  • Rozměr délky: 215 mm
  • Hrubá hmotnost: 1,03 kg
  • Vstupní napětí(a) V: 220 - 240
  • Vstupní napětí, do V: 240
  • Vstupní napětí, od V: 220
  • Nabíjecí proud A: 8.0
  • Verze pro danou zemi: EU
  • Popis výkonu: Rychlá doba nabíjení
  • Čistá hmotnost: 0,996 kg
  • Specifické RTB1: Vzduchový chladicí systém zajišťuje cirkulaci čerstvého vzduchu v baterii: výrazně zkracuje dobu nabíjení, prodlužuje životnost
  • Specifický RTB2: Asymptotický nabíjecí algoritmus nabíječky umožňuje rychlé nabíjení.
  • Specifické RTB3: Vhodné pro turbo nabíjení 14,4 až 36V Li-ion akumulátorů z akumulátorového nářadí Bosch
  • Objem: 3,56 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Rychlá doba nabíjení

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku