Provedení:
Hlavní materiál
75 % bavlna, 24 % polyester, 1 % antistatický materiál, kepr, antistatický materiál odolný proti plameni, 350 g/m²
Detaily
Vyjímatelná identifikační kapsa na nehořlavé oblečení
Poutka, jedna s D kroužkem
Nastavitelný pas
Nastavitelné šle s gumou
Kovový poklopec na zip
Vnější certifikační štítky
Kapsy
Vnitřní kapsy s bočními otvory
Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na tužku
Kapsa na hrudi s klopou a krytými knoflíky
Vnější kapsa na ochranu kolen
Zadní kapsy s klopou, skryté s kovovými knoflíky
Praní
Prádelna EN ISO 15797
Funkčnost
Odpuzuje olej, špínu a vodu
Popis:
- Pracovní kalhoty s laclem, které poskytují maximální ochranu při práci v náročných podmínkách
- Pracovní kalhoty s laclem mají odolný materiál, dobře padnoucí střih a zesílené vnější kapsy na ochranu kolen z materiálu CORDURA®/Kevlar®
- Chytrá řešení kapes a funkce, jako jsou nastavitelné se strečovou úpravou šle, boční poutko na kladivo a poutka na opasek, z nichž jedno s D-kroužkem
- Testováno pro průmyslové praní
- Chrání před tekutými chemikáliemi
- Certifikováno podle EN ISO 20471 třídy 1
- EN 1149-5, IEC 61482-2 APC 1
- EN ISO 11611 třídy 1 A1, A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN 13034 PB (6)
- ATPV: 11. 0 cal / cm², HAF: 82,0 %
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 spolu s nákoleníky 4027 a 4057
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- IEC 61482-2, APC 1
- ATPV - 11 cal/cm²