Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 20/12mm

Artiklové číslo: 260705 20/12
Sleva
2665,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 20 mm
Velikost destiček 12 mm
Způsob použití levý
Norma DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení ne
ISO kód držáku SSBCR/L 2020K12
Vhodná vyměnitelná břitová destička SC.. 1204..
Funkční šířka L4 17 mm
Délka hlavy L1 20 mm
Celková délka L 125 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 20
Podložka 269005 9
Šroub pro podložku 269013 5
Úhel nastavení κ 75 stupeň
Použití Podélné soustružení vnější; Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260705 20/12
EAN / GTIN 4045197878151
Číslo výrobce 260705 20/12

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku