Hadice pro vysavač Bosch, 5 m, 35 mm, antistatická, s bajonetovým zámkem

Artiklové číslo: 2607002164
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Hadice

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2607002164
    EAN / GTIN 3165140257572
    Číslo výrobce 2607002164

    Popis

    Popis:

    • Vysavačová hadice je určena pro vysavače Bosch
    • Vhodná pro: GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GOF 130 Professional.

    Charakteristika:

    • (verze) Klíč RTB: Antistatický, s bajonetovým zámkem
    • Rozměr na šířku: 310 mm
    • Rozměr výšky: 231 mm
    • Rozměr délky: 400 mm
    • Hrubá hmotnost: 1,85 kg
    • Průměr mm: 35
    • Délka [m]: 5.00
    • Popis výkonu: Externí odsávací zařízení
    • Čistá hmotnost: 1,73 kg
    • Objem: 28,644 dm3
    • Výhoda HL (krátký): Vnější odsávací zařízení, antistatické s bajonetovým zámkem

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku