Hadicová objímka, univerzální pro hadice, průměr: 19 mm

Artiklové číslo: 2607001976
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Trubková redukce

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2607001976
EAN / GTIN 3165140435963
Číslo výrobce 2607001976
L-číslo L00590 2295

Popis

Popis:

  • Hadicová objímka slouží k připojení hadic vysavače k elektrickému nářadí; Vhodná pro: GAS 50; GAS 50 M Professional.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 190 mm
  • Rozměr výšky: 48 mm
  • Rozměr délky: 200 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,079 kg
  • Průměr mm: 19
  • Čistá hmotnost: 0,075 kg
  • Objem: 1,824 dm3

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku