Soustružnický držák SRDCN 30°, pro vyměnitelné břitové destičky RC.X, neutrální, Velikost stopky / destičky: 25/08mm

Artiklové číslo: 260611 25/08
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 25 mm
Velikost destiček 8 mm
Způsob použití neutrální
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ne
ISO kód držáku SRDCN 2525M08
Vhodná vyměnitelná břitová destička RC.T 0803
Funkční šířka L4 neutrální držáky 16,5 mm
Nepodepřená délka L1 neutrální držáky 16,4 mm
Celková délka L neutrální držák 150 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 29
Úhel nastavení κ 30 stupeň
Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260611 25/08
EAN / GTIN 4062406059378
Číslo výrobce 260611 25/08
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku