Soustružnický držák 20/08 mm

Artiklové číslo: 260611 20/08
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Velikost stopky 20 mm
    Velikost destiček 8 mm
    Způsob použití neutrální
    Norma Výrobní norma
    Vnitřní chlazení ne
    ISO kód držáku SRDCN 2020K08
    Vhodná vyměnitelná břitová destička RC.T 0803
    Funkční šířka L4 neutrální držáky 14 mm
    Nepodepřená délka L1 neutrální držáky 16,4 mm
    Celková délka L neutrální držák 125 mm
    Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 29
    Úhel nastavení κ 30 stupeň
    Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 260611 20/08
    EAN / GTIN 4062406059361
    Číslo výrobce 260611 20/08

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku