Soustružnický držák SRDCN 30°, pro vyměnitelné břitové destičky RC.X, neutrální

Artiklové číslo: 260611 12/06
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 12 mm
Velikost destiček 6 mm
Způsob použití neutrální
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ne
ISO kód držáku SRDCN 1212F06
Vhodná vyměnitelná břitová destička RC.T 0602
Funkční šířka L4 neutrální držáky 9 mm
Nepodepřená délka L1 neutrální držáky 12,4 mm
Celková délka L neutrální držák 80 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 15
Úhel nastavení κ 30 stupeň
Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260611 12/06
EAN / GTIN 4062406059316
Číslo výrobce 260611 12/06
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku