{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 20 mm | |
Velikost destiček | 6 mm | |
Způsob použití | levý | |
Norm | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ne | |
ISO kód držáku | SRGCR/L 2020K06 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | RC.T 0602 | |
Funkční šířka L4 | 25 mm | |
Délka hlavy L1 | 15,3 mm | |
Celková délka L | 125 mm | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 22 | |
Úhel nastavení κ | 30 stupeň | |
Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 260607 20/06 | |
EAN / GTIN | 4062406059477 | |
Číslo výrobce | 260607 20/06 |