Úhlový adaptér pro připojení prachových boxů k bruskám

Artiklové číslo: 2605702037
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2605702037
    EAN / GTIN 3165140207331
    Číslo výrobce 2605702037

    Popis

    Popis:

    • Výměnný přídavný adaptér je určen pro připojení prachových boxů k bruskám
    • Používá se pro: PBS 60; PBS 60 E; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 115 A; PEX 115 AE; PEX 125 A; PEX 125 AE.

    Charakteristika:

    • (verze) Klíč RTB: Určeno pro excentrické, orbitální a pásové brusky Bosch.
    • Rozměr na šířku: 97 mm
    • Rozměr výšky: 70 mm
    • Rozměr délky: 110 mm
    • Hrubá hmotnost: 0,038 kg
    • Suchý zip: Nein
    • Popis výkonu: Pro prachový box
    • Čistá hmotnost: 0,038 kg
    • Objem: 0,747 dm3
    • Výhoda HL (krátký): Pro prachový box
    • X-LOCK: Nein

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku