Odsávací jednotka pro GST BCE/150 CE

Artiklové číslo: 2605510294
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Ochranný kryt

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2605510294
    EAN / GTIN 3165140516280
    Číslo výrobce 2605510294

    Popis

    Popis:

    • Sada pro odsávání prachu spojuje přímočaré pily s hadicemi pro odsávání prachu
    • Vhodná pro: GST 100 BCE; GST 135 BCE; GST 140 BCE; GST 150 BCE; GST 150 CE Professional.

    Charakteristika:

    • Rozměr na šířku: 320 mm
    • Rozměr výšky: 35 mm
    • Rozměr délky: 100 mm
    • Šířka [mm]: 26
    • Hrubá hmotnost: 0,063 kg
    • Výška [mm]: 26
    • Délka [mm]: 225
    • Popis výkonu: Pro přímočaré pily
    • Čistá hmotnost: 0,06 kg
    • Objem: 1,12 dm3
    • Výhoda HL (krátký): Pro přímočaré pily
    • Materiál: plast

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku