Ochranný kryt bez krycího plechu pro broušení, 125 mm, beznástrojové upevnění

Artiklové číslo: 2605510289
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
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
Druh produktu Ochranný kryt

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2605510289
EAN / GTIN 3165140498319
Číslo výrobce 2605510289

Popis

Popis:

  • Ochranný kryt bez krycí desky je určen pro všeobecné brusné práce
  • Kódovaný tak, aby bezpečně držel na místě
  • Kryt je vyroben v souladu s normou EN/EC 60745
  • Je kompatibilní s úhlovými bruskami
  • Vhodný pro: AdvancedGrind 18; PWS 7-125 CE; PWS 8-125 CE; PWS 9-125; PWS 720-125; PWS 750-125 .

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 100 mm
  • Rozměr výšky: 55 mm
  • Rozměr délky: 150 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,18 kg
  • Průměr mm: 125
  • Čistá hmotnost: 0,15 kg
  • Objem: 0,825 dm3
  • X-LOCK: Nein

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku