K-kufr pro GSS 230/280 A/AE

Artiklové číslo: 2605438368
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2605438368
EAN / GTIN 3165140124331
Číslo výrobce 2605438368

Popis

Popis:

  • Je vyroben z lehkého plastu
  • Pro orbitální brusky
  • Plastový úložný kufr umožňuje bezpečné uložení a přepravu elektrického nářadí Bosch.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Vyrobeno z lehkého plastu
  • Rozměr na šířku: 315 mm
  • Rozměr výšky: 133 mm
  • Rozměr délky: 405 mm
  • Šířka mm: 420
  • Hrubá hmotnost: 1,24 kg
  • Výška [mm: 330
  • Popis výkonu: Bezpečné skladování a přeprava
  • Provedení materiálu: K
  • Čistá hmotnost: 1,24 kg
  • Hloubka mm: 130
  • Objem: 16,967 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Bezpečné skladování a přeprava

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku