Kufřík pro PSM160

Artiklové číslo: 2605438091
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2605438091
EAN / GTIN 3165140327961
Číslo výrobce 2605438091

Popis

Popis:

  • Je vyroben z lehkého plastu
  • Pro multibrusky Plastový kufr umožňuje bezpečné uložení a přepravu elektrického nářadí Bosch.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Vyrobeno z lehkého plastu
  • Rozměr na šířku: 300 mm
  • Rozměr výšky: 150 mm
  • Rozměr délky: 400 mm
  • Šířka mm: 388
  • Hrubá hmotnost: 0,96 kg
  • Výška [mm: 297
  • Popis výkonu: Bezpečné skladování a přeprava
  • Provedení materiálu: K
  • Čistá hmotnost: 0,94 kg
  • Hloubka mm: 144
  • Objem: 18 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Bezpečné skladování a přeprava

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku