Prachový sáček, vhodný pro GTS 10 Professional

Artiklové číslo: 2605411205
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Filtr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2605411205
EAN / GTIN 3165140316248
Číslo výrobce 2605411205

Popis

Popis:

  • Sáček na prach slouží jako náhradní sáček pro sběr pilin
  • Vhodný pro: GTS 10 Professional.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 64 mm
  • Rozměr výšky: 2 mm
  • Rozměr délky: 320 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,107 kg
  • Popis výkonu: Pro sběr prachu
  • Čistá hmotnost: 0,107 kg
  • Objem: 0,041 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Pro sběr prachu

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku