Prachový sáček pro PE, GEX, GSS, , PBS 60/75 A, PSF 22 A, GUF 4-22 A, 10 kusů.

Artiklové číslo: 2605411068
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Filtr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2605411068
EAN / GTIN 3165140077484
Číslo výrobce 2605411068
L-číslo L00590 1966

Popis

Popis:

  • Papírový prachový sáček umožňuje přímé zachycení prachu
  • Vhodné pro: GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125 AC; GSS 16; GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PBS 60; PBS 75 A; PEX 115; PEX 115 A; PEX 115 AE; PSF 22 A.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 115 mm
  • Rozměr výšky: 60 mm
  • Rozměr délky: 335 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,26 kg
  • Čistá hmotnost: 0,26 kg
  • Objem: 2,312 dm3

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku