Kryt filtru pro prachový box HW3

Artiklové číslo: 2605190266
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Drátěný kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2605190266
EAN / GTIN 3165140198660
Číslo výrobce 2605190266

Popis

Popis:

  • Prachový box je náhradní díl pro sběr brusného prachu
  • Je určen pro použití s excentrickými, orbitálními a pásovými bruskami Bosch.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Pro použití s excentrickými, orbitálními a pásovými bruskami Bosch
  • Rozměr na šířku: 97 mm
  • Rozměr výšky: 25 mm
  • Rozměr délky: 245 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,07 kg
  • Popis výkonu: Pro sběr prachu
  • Čistá hmotnost: 0,064 kg
  • Specifické RTB1: Kryt filtru pro prachovku HW3 je kompatibilní s prachovkou HW3 (2605411147).
  • Objem: 0,594 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Kryty filtrů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku