Provedení:
Hlavní materiál
44% modakryl, 30% bavlna, 20% polyamid, 5% aramid, 1% antistatický, kepr, nehořlavý, antistatický, 320 g/m²
Kapsy
Zadní kapsy s vlnovcem, vyztužené a s klopou
Kapsa na nohavicích s vlnovcem, kapsou na telefon a kapsou na tužku
Hrudní kapsa s klopou a kapsou na tužku
Přední kapsy se šikmým lemem
Kapsa na pravítko s kapsou na nůž a tužku
Vnější kapsa na ochranu kolen
Detaily
Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
Poutka, jedno s D kroužkem
Nastavitelný pas
Nastavitelné šle s gumou
Kovový poklopec na zip
Vnější certifikační štítky
Reflex
Odolné reflexní pásky šité dvojitými švy
Praní
Průmyslové prádlo EN ISO 15797
Funkčnost
Odpuzuje olej, špínu a vodu
Popis:
- Náprsenka s nehořlavou tkaninou v kvalitě 1519, která je vlastní tkanině třídy E3, speciálně navržené pro práci v kovoprůmyslu, kde se pracuje s roztaveným železem
- Náprsenka s certifikátem třídy 1 hi-vis je navržena tak, aby chránila před postříkáním roztaveným kovem, a sálavému teplu
- Pracovní kalhoty s laclem se strečovou úpravoui šlemi mají náprsní kapsu, kapsu na levé nohavici s klopou, držák na průkaz totožnosti, kapsu na telefon, kapsu na skládací pravidla, držák na nůž a zadní kapsy s klopami a druky
- Testováno pro průmyslové praní. Certifikováno podle norem EN ISO 20471, EN 1149-5, EN13034, EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, EN 14404, ATPV: 14 cal/cm², ELIM: 12 cal/cm²
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ELIM - 12cal/cm²
- ATPV - 14cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1