Momentový šroubovák TorqueFix® pevně nastavené omezení točivého momentu 2.0 Nm

Artiklové číslo: 26051
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 26051
EAN / GTIN 4010995260514
Číslo výrobce 26051
L-číslo L60110 53

Popis

Popis:

  • Zvýší vaši efektivnost: Správný točivý moment chrání před poškozením matksiálu a dodatečnými pracemi
  • Šetří zdraví: S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou vůči rukám a svalům
  • Doporučený lékaři a tksapeuty sdružení AGR! Sníží vaše náklady: Správný točivý moment vás chrání před plněním nároků vyplývajících ze záruky
  • Zvyšuje bezpečnost procesu: Přednastavený moment pro opakující se pracovní úkony
  • Použití: Ke kontrolovanému šroubování válcových násuvných konektorů se šestihranným nástavcem podle předvoleného momentu

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Vnější šestihran (mm): 4 mm
  • Hodnota točivého momentu fixní (Nm): 2 Nm
  • Tolerance (%): 6 %
  • Průměr rukojeti (mm): 30 mm
  • Délka rukojeti (mm): 119 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku