{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DCMT 11T308 | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | HBT130 | |
Řezný materiál | TK | |
Povlak | TiCN | |
Hlavní způsob použití | M | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | MM | |
Hloubka řezu ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,35 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 50 m/min - 200 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260508 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406257361 | |
Číslo výrobce | 260508 HBT130 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
DCMT 11T308, Typ: HBT130
na poptávku
Ihned k dodání
2 134 ks okamžitě k dodání
180,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
826 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
285,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
238,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
309 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
291,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
243,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 2 | 2 | 2 |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Hloubka řezu ap | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Lamač třísek | MM | VM | VM |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,35 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. |
Hlavní způsob použití | M | M | M |