{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DCMT 070204 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | CA315 | |
Řezný materiál | TK | |
Povlak | S povlakem | |
Hlavní způsob použití | K | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | GK | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 60 m/min - 230 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260483 CA315 | |
EAN / GTIN | 4960664798643 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
DCMT 070204, Typ: CA315
na poptávku
Ihned k dodání
89 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
249,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
208,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
946 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
236,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
196,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DCMT 070204 | DCMT 070204 |
Řezný materiál | TK | TK |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný |
Typ | CA315 | HB725-1 |
Lamač třísek | GK | UM1 |
Hlavní způsob použití | K | UNI |
Tolerance | M | M |