DCMT 070202, Typ: CA6525

Artiklové číslo: 260481 CA6525
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
106 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky DCMT 070202
Rohový rádius 0,2 mm
Typ CA6525
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití M
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek GK
Tolerance M
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 3 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 50 m/min - 140 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260481 CA6525
EAN / GTIN 4960664491988
Číslo výrobce TJV01805

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


DCMT 070202, Typ: CA6525

DCMT 070202, Typ: CA6525

na poptávku
Ihned k dodání
106 ks okamžitě k dodání
208,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
792 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
249,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
208,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 339 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
245,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
204,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Rohový rádius 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky DCMT 070202 DCMT 070202 DCMT 070202
Řezný materiál TK TK TK
Podmínky řezu lehce přerušovaný lehce přerušovaný lehce přerušovaný
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 3 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm
Typ CA6525 HB7020 HB7140-1
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku