DCMT 11T304, Typ: SP4019

Artiklové číslo: 260474 SP4019
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    377,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    314,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
217 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky DCMT 11T304
Rohový rádius 0,4 mm
Typ SP4019
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití UNI
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek 73
Hloubka řezu ap 0,2 mm - 4,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,45 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 30 m/min - 440 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260474 SP4019
EAN / GTIN 2050001939289
Číslo výrobce 5666633

Aplikační tabulka

Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
kontinuální
 
mokré max.
 
suché
 

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


DCMT 11T304, Typ: SP4019

DCMT 11T304, Typ: SP4019

na poptávku
Ihned k dodání
217 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
377,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
314,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
185 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
291,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
243,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
980 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
258,00 CZK
183,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
215,00 CZK
153,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Rohový rádius 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky DCMT 11T304 DCMT 11T304 DCMT 11T304
Řezný materiál TK TK TK
Podmínky řezu kontinuální kontinuální lehce přerušovaný
Hloubka řezu ap 0,2 mm - 4,5 mm 0,2 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 4 mm
Lamač třísek 73 GM UM1
Hlavní způsob použití UNI K UNI

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku