{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DCMT 11T308 | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | HB7210-1 | |
Řezný materiál | TK | |
Povlak | TiCN | |
Hlavní způsob použití | K | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | GM | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 100 m/min - 450 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260464 HB7210-1 | |
EAN / GTIN | 4062406059262 | |
Číslo výrobce | 260464 HB7210-1 |