Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DC.T 11T302, pro střední obrábění, Typ: HB7140-2

Artiklové číslo: 260458 HB7140-2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    250,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    209,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
606 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky DCMT11T302
Rohový rádius 0,2 mm
Řezný materiál HB7140-2
Řezný materiál TK
Povlak S povlakem
Hlavní způsob použití M
Podmínky řezu silně přerušovaný
Lamač třísek VM
Tolerance M
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 60 m/min - 200 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260458 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263315698
Číslo výrobce 260458 HB7140-2
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku