DCMT 11T308 CCX

Artiklové číslo: 260387 CCX
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    306,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    255,00  CZK / ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky DCMT11T308
    Rohový rádius 0,8 mm
    Typ CCX
    Řezný materiál Cermet
    Povlak S povlakem
    Hlavní způsob použití P
    Podmínky řezu kontinuální
    Lamač třísek PP
    Tolerance M
    Hloubka řezu ap 0,1 mm - 1 mm
    Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
    Řezná rychlost vc hlavní použití 150 m/min - 370 m/min
    Počet výměn/řezání 2
    Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 260387 CCX
    EAN / GTIN 4960664911592

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku