DC.T 070204, Typ: CCX

Artiklové číslo: 260382 CCX
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    242,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    202,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky DCMT 070204
Rohový rádius 0,4 mm
Typ CCX
Řezný materiál Cermet
Povlak S povlakem
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek PP
Tolerance M
Hloubka řezu ap 0,1 mm - 1 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 150 m/min - 370 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260382 CCX
EAN / GTIN 4960664911561

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
suché
 

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


DC.T 070204, Typ: CCX

DC.T 070204, Typ: CCX

na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
242,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
202,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
425 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
207,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
173,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování dokončování
Řezný materiál Cermet Cermet
Podmínky řezu kontinuální kontinuální
Hloubka řezu ap 0,1 mm - 1 mm 0,2 mm - 1,5 mm
Typ CCX CU7010
Lamač třísek PP SS
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,3 mm/ot. 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku