{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMT 11T308 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | HB7130-2 | |
Řezný materiál | TK | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | lehce přerušovaný | |
Spanbrecher | VS | |
Toleranz | M | |
Hloubka řezu ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 80 m/min - 270 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260361 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406769222 | |
Číslo výrobce | 260361 HB7130-2 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |