DC.T 070204 HB7120-1

Artiklové číslo: 260353 HB7120-1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    254,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    212,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
688 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky DCMT 070204
    Rohový rádius 0,4 mm
    Typ HB7120-1
    Řezný materiál TK
    Hlavní způsob použití M
    Podmínky řezu kontinuální
    Lamač třísek VS
    Tolerance M
    Hloubka řezu ap 0,2 mm - 1,5 mm
    Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
    Řezná rychlost vc hlavní použití 90 m/min - 290 m/min
    Počet výměn/řezání 2
    Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 260353 HB7120-1
    EAN / GTIN 4045197817266
    Číslo výrobce 260353 HB7120-1

    Aplikační tabulka

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    kontinuální
     
    mokré max.
     

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku