DC.T 070202 HU7315-1

Artiklové číslo: 260351 HU7315-1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    356,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    296,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
102 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky DCGT 070202
Rohový rádius 0,2 mm
Typ HU7315-1
Řezný materiál TK
Povlak bez povlaku
Hlavní způsob použití N
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek AF
Tolerance G
Hloubka řezu ap 0,05 mm - 0,6 mm
Posuv f 0,03 mm/ot. - 0,1 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 120 m/min - 600 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260351 HU7315-1
EAN / GTIN 4062406769840
Číslo výrobce 260351 HU7315-1

Aplikační tabulka

kontinuální
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku