Kulatá matice s přírubovým závitem M 10, průměr: 100 mm

Artiklové číslo: 2603345018
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2603345018
EAN / GTIN 3165140109253
Číslo výrobce 2603345018

Popis

Popis:

  • Kruhová matice s přírubovým závitem M10 upíná kotouče z vláken o průměru 100 mm
  • Je určena pro použití s úhlovými bruskami.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Pro úhlové brusky
  • Rozměr na šířku: 75 mm
  • Rozměr výšky: 95 mm
  • Rozměr délky: 15 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,024 kg
  • Průměr mm: 100
  • Popis výkonu: Pro upínání vláknitých kotoučů
  • Čistá hmotnost: 0,02 kg
  • Objem: 0,107 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Pro upínání vláknitých kotoučů
  • X-LOCK: Nein

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku