{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Způsob použití | pravý | |
Hloubka vnitřního soustružení do | 5×D | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | AH0810H SDUCR/L07; AH1012K SDUCR/L07; AH1216M SDUCR/L07 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | DC.. 0702.. | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 12,5 mm; 15,5 mm; 19,5 mm | |
Středové přesazení L3 | 7 mm; 9 mm; 11 mm | |
Upínací výška L2 | 9 mm; 11 mm; 15 mm | |
Užitná hloubka T | 5 mm; 5 mm; 5 mm | |
Šířka hrdla L4 | 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
Délka hlavy L1 | 22 mm; 28 mm; 36 mm | |
Celková délka L | 100 mm; 125 mm; 150 mm | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 7 | |
Druh produktu | vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 260334 | |
EAN / GTIN | 4045197653055 | |
Číslo výrobce | 260334 |