Vrtací tyč HM E.. SDQCL 107,5°, pro vyměnitelné břitové destičky DC.., vlevo

Artiklové číslo: 260321 0408/04
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Hloubka vnitřního soustružení do: 8×D
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 8 mm
Velikost destiček 4 mm
Způsob použití levé
Hloubka vnitřního soustružení do 8×D
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku E0408F SDQCR/L04
Úhel nastavení κ 107,5 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička DC.. 04T0..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 5,6 mm
Středové přesazení L3 3 mm
Upínací výška L2 7,5 mm
Užitná hloubka T 1,1 mm
Šířka hrdla L4 4 mm
Délka hlavy L1 26 mm
Celková délka L 80 mm
Délka vyložení L1 30 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 26
Použití Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260321 0408/04
EAN / GTIN 4062406066734
Číslo výrobce 260321 0408/04
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku