Vyvrtávací tyč TK 0408/04 mm

Artiklové číslo: 260320 0408/04
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Hloubka vnitřního soustružení do: 8×D
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ stopky Ds 8 mm
    Velikost destiček 4 mm
    Způsob použití pravý
    Hloubka vnitřního soustružení do 8×D
    Řezný materiál TK
    Norma Výrobní norma
    Vnitřní chlazení ano
    ISO kód držáku E0408F SDQCR/L04
    Úhel nastavení κ 107,5 stupeň
    Vhodná vyměnitelná břitová destička DC.. 04T0..
    ⌀ minimálního předvrtání Dmin 5,6 mm
    Středové přesazení L3 3 mm
    Upínací výška L2 7,5 mm
    Užitná hloubka T 1,1 mm
    Šířka hrdla L4 4 mm
    Délka hlavy L1 26 mm
    Celková délka L 80 mm
    Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 26
    Použití Podélné soustružení, vnitřní
    Druh produktu vyvrtávací tyč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 260320 0408/04
    EAN / GTIN 4062406066727
    Číslo výrobce 260320 0408/04

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku