Provedení:
Hlavní materiál
65 % polyester, 35 % bavlna, kepr, 300 g/m²
Kapsy
Zadní kapsy s měchem
Kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Kapsa na nohu s měchem, klopou a kapsou na pero, přídavná kapsa, kapsa na telefon a kapsa na doklady
Kolenní ochranné kapsy
Přední kapsy s měchem
Kapsy na hřebíky - přední a zadní, kapsy na hřebíky - lze je zastrčit do předních měchových kapes
Kapsy na hrudi - volně zavěšené s bezpečnostními popruhy, jedna s patentními knoflíky a držákem na nůž
Detaily
Boční poutko na kladivo
Kapsa na doklady
Široké šle s pevnou gumou
Reflex
Reflexní pásky kolem nohavic, 70 mm široká reflexní páska
Přední zapínání
Robustní skrytý dvoucestný kovový zip
Vyztužení
Zesílená kolena z materiálu CORDURA® a závěsné kapsy na zadní straně
Praní
Prádlo dle normy EN ISO 15797
Popis:
- Náprsenkové kalhoty s vysokou viditelností a zesílenými koleny a zadními kapsami CORDURA® pro větší odolnost
- Koleenní ochranné kapsy, umístění ve dvou úrovních
- Kalhoty mají široké, silné elastické šle a také chytrá řešení a funkce kapes, jako je držák na kladivo, skládací kapsa na pravidla s kapsou na nůž a pero a D kroužek
- Zadní kapsy s měchem a kapsy na hřebíky, které se vejdou do předních kapes s měchem
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y