{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Velikost destiček | 4 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Hloubka vnitřního soustružení do | 8×D | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | E0408F SDUCR/L04 | |
Úhel nastavení κ | 93 stupeň | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | DC.. 04T0.. | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 5,6 mm | |
Středové přesazení L3 | 3 mm | |
Upínací výška L2 | 7,5 mm | |
Užitná hloubka T | 1,5 mm | |
Šířka hrdla L4 | 4 mm | |
Délka hlavy L1 | 26 mm | |
Celková délka L | 80 mm | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 26 | |
Použití | Podélné soustružení, vnitřní | |
Druh produktu | vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 260318 0408/04 | |
EAN / GTIN | 4062406066307 | |
Číslo výrobce | 260318 0408/04 |