Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 16/07mm

Artiklové číslo: 260308 16/07
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 16 mm
Velikost destiček 11 mm
Způsob použití pravý
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ne
ISO kód držáku SDJCR/L 1616H11
Vhodná vyměnitelná břitová destička DC.. 0702..
Funkční šířka L4 20 mm
Délka hlavy L1 22 mm
Celková délka L 100 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 22
Úhel nastavení κ 93 stupeň
Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260308 16/07
EAN / GTIN 4062406602239
Číslo výrobce 260308 16/07

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku