{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 16 mm | |
Velikost destiček | 11 mm | |
Způsob použití | neutrální | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ne | |
ISO kód držáku | SDNCN 1616M11 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | DC.. 11T3.. | |
Funkční šířka L4 neutrální držáky | 8,6 mm | |
Nepodepřená délka L1 neutrální držáky | 21 mm | |
Celková délka L neutrální držák | 150 mm | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269021 2 | |
Úhel nastavení κ | 62,5 stupeň | |
Použití | Podélné soustružení vnější; Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 260301 16/11 | |
EAN / GTIN | 4045197797988 | |
Číslo výrobce | 260301 16/11 |